Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024335/100
Cod. Produttore
1024335/100
Cod. EAN
4044777070213

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 MC 4G2.5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 con tensione nominale di 450/750V, composto da 4 conduttori di 2,5 mm² ciascuno. Il cavo presenta conduttori di alta qualità con superficie specifica e classe adatta per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Ideale per installazioni che necessitano di resistenza termica e prestazioni elevate nel trasporto di corrente.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

189 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 450/750V