Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1028404/100
Cod. Produttore
1028404/100
Cod. EAN
4044774645865

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche affidabili
  • Serie: FD 891 P
  • Resistenza corrosione: Alta
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 P con 4 conduttori di rame flessibile di classe elevata, ciascuno con sezione di 2,5 mm². Il conduttore è realizzato in rame stagnato per garantire una migliore resistenza alla corrosione e una superficie liscia che facilita l’installazione. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, offrendo ottime prestazioni di conduzione e flessibilità.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

77,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

77,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Fd 891 P