Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027404/100
Cod. Produttore
1027404/100
Cod. EAN
4044774644592

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 891 CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Adatto per: applicazioni industriali
  • Resistenza: condizioni estreme
  • Materiali: di prima scelta
  • Durata: lunga nel tempo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 CY 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo prodotto è caratterizzato da una costruzione robusta e flessibile, ideale per ambienti difficili. La sua capacità di resistere a condizioni estreme lo rende una scelta sicura per il tuo sistema elettrico. Con una composizione di materiali di prima scelta, OLFLEX FD 891 CY 4G2,5 assicura una trasmissione efficiente dell'energia e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

235 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Fd 891 Cy