Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026404
Cod. Produttore
1026404
Cod. EAN
4044773080124

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Tipo cavo: OLFLEX FD 891
  • Applicazioni: Resistenza e sicurezza
  • Uso: Trasmissione corrente
  • Serie: FD 891
  • Affidabilità: Ottimale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con quattro conduttori di sezione 2,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e sicurezza nella trasmissione della corrente.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

167 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Fd 891