Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026404/100
Cod. Produttore
1026404/100
Cod. EAN
4044774643182

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G2,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: resistente usura
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Installazione: facile
  • Serie: FD 891
  • Materiali: alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua struttura a 4 conduttori da 2,5 mm rende OLFLEX FD 891 versatile e adatto per una varietà di utilizzi. Con un design che favorisce la flessibilità e la facilità di installazione, rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

167 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Fd 891