Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027371/100
Cod. Produttore
0027371/100
Cod. EAN
4044774630816

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 4
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta durata e sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni flessibili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una lunga durata. La sua configurazione a 4 conduttori da 2,5 mm rende OLFLEX FD 855 P ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design che facilita l'installazione, rappresenta una scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Fd 855 P