Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027381
Cod. Produttore
0027381
Cod. EAN
4044773018523

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 855 CP
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Materiale isolante: Polivinilcloruro (PVC)
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Resistenza all'usura: Alta
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con una configurazione a 4 conduttori da 2,5 mm², è ideale per l'uso in macchinari e impianti elettrici. La sua flessibilità e robustezza lo rendono una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e durata.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

216 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

87,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp