Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00430303/100
Cod. Produttore
00430303/100
Cod. EAN
4044775259894

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE NSHTOU 4G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE NSHTOU con 4 fili principali da 2,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza meccanica e sicurezza. Adatto per il trasporto di energia in ambienti con sollecitazioni meccaniche e condizioni difficili, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La marcatura specifica del filo principale assicura un’identificazione chiara e precisa durante l’installazione. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che necessitano di prestazioni elevate e sicurezza operativa.

isolamento filo

Gomma

peso

415 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16,9 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Crane Nshtou