Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00430303/50
Cod. Produttore
00430303/50
Cod. EAN
4044774665771

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE NSHTOU 4G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE NSHTOU 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni elevate. La sua configurazione a 4 conduttori da 2,5 mm offre flessibilità e sicurezza, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con il design robusto, OLFLEX CRANE è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nelle installazioni elettriche.

isolamento filo

Gomma

peso

415 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16,9 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Crane Nshtou