Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041047/100
Cod. Produttore
0041047/100
Cod. EAN
4044775304778

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE F 4G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE F con quattro conduttori in rame flessibile di classe specifica, ciascuno con sezione di 2,5 mm². Progettato per garantire elevata resistenza meccanica e affidabilità in applicazioni industriali, offre una superficie conduttiva ottimizzata per una trasmissione efficiente della corrente. Ideale per impieghi che richiedono flessibilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

280 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

21 mm

altezza della linea circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Crane F