Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041047/50
Cod. Produttore
0041047/50
Cod. EAN
4044774663982

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 2,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Uso gravoso
  • Efficienza: Superficie ottimizzata
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Serie: OLFLEX CRANE F
  • Sicurezza: Elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE F con 4 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicura affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e impianti che richiedono prestazioni elevate.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

280 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

21 mm

altezza della linea circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Crane F