Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041047
Cod. Produttore
0041047
Cod. EAN
4044774451664

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Tipo cavo: cavo sollevamento
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: robusto e durevole
  • Applicazione: uso industriale
  • Serie: OLFLEX CRANE F
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE F 4G2,5, un cavo elettrico progettato per applicazioni di sollevamento e movimentazione. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione a quattro conduttori da 2,5 mm offre un'eccellente conduttività, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con un design robusto e flessibile, OLFLEX CRANE F è perfetto per affrontare le sfide quotidiane nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

280 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

21 mm

altezza della linea circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Crane F