Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041078
Cod. Produttore
0041078
Cod. EAN
4044774811802

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Applicazioni: uso industriale
  • Uso specifico: gru e macchinari
  • Materiali: resistenti
  • Affidabilità: alta
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX CRANE
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CRANE CF 4G2,5, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande affidabilità e performance in ambienti di lavoro impegnativi. La sua configurazione a quattro conduttori da 2,5 mm garantisce una trasmissione efficiente dell'energia. Questo cavo è ideale per l'uso in gru e macchinari, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Un elemento essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

320 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

22,8 mm

altezza della linea circa

7,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Crane Cf