Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041078/500
Cod. Produttore
0041078/500
Cod. EAN
4044774866550

Informazioni di prodotto

  • Serie: CRANE CF
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttore: 4G2,5 mm²
  • Applicazione: sollevamento industriale
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Protezione: alta durata
  • Installazione: facile e rapida
  • Uso: ambienti difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE CF 4G2,5, un cavo di alta qualità progettato per l'uso in applicazioni di sollevamento e movimentazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti anche in condizioni difficili. La sua struttura robusta e la flessibilità lo rendono ideale per ambienti industriali. Con un design che facilita l'installazione e l'uso, OLFLEX CRANE CF 4G2,5 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

320 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

22,8 mm

altezza della linea circa

7,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Crane Cf