Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00390363
Cod. Produttore
00390363
Cod. EAN
4044773051636

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4G2,5 mm²
  • Flessibilità elevata: ideale per sollevamento
  • Materiale: resistente e durevole
  • Uso: applicazioni industriali
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Adatto a: movimentazione attrezzature
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre un'eccellente flessibilità, ideale per l'uso in ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. Con OLFLEX CRANE, puoi contare su un prodotto che soddisfa le esigenze delle attrezzature di sollevamento e movimentazione. Scegli un cavo che combina resistenza e funzionalità per il tuo lavoro.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

219 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Crane