Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281404CY/610
Cod. Produttore
281404CY/610
Cod. EAN
4044774574400

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Costruzione: flessibile
  • Protezione EMI: efficace
  • Applicazione: controllo e automazione
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di controllo e automazione. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili in ambienti industriali. Con un design flessibile, è ideale per l'installazione in spazi ristretti, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G2.5Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando