Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281404CY/76
Cod. Produttore
281404CY/76
Cod. EAN
4044774574370

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5, un cavo di alta qualità progettato per il controllo e la trasmissione di segnali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una protezione eccellente contro le interferenze elettromagnetiche. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per applicazioni industriali e ambienti impegnativi. Con una colorazione distintiva, questo cavo non solo offre prestazioni affidabili ma si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G2.5Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando