Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026271/50
Cod. Produttore
0026271/50
Cod. EAN
4044774623368

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Tipo cavo: FD 810 CY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Compatta
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e robustezza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione avanzata assicura una conduzione ottimale dell'elettricità, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli il cavo OLFLEX CLASSIC per un'eccellente soluzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

247 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy