Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026271
Cod. Produttore
0026271
Cod. EAN
4044773042122

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4G2,5 mm²
  • Tipo cavo: FD 810 CY
  • Isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Norma CE
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Con una costruzione robusta e materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione efficiente e duratura. La sua versatilità lo rende ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX per la tua prossima installazione elettrica e approfitta della sua eccellente resistenza e flessibilità.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

247 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy