Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026271/100
Cod. Produttore
0026271/100
Cod. EAN
4044774623375

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro le condizioni ambientali avverse. Il design flessibile e la struttura robusta rendono questo cavo ideale per installazioni in spazi ristretti e per utilizzi industriali. Con una colorazione distintiva, OLFLEX CLASSIC FD 810 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durabilità.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

247 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy