Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026471/100
Cod. Produttore
0026471/100
Cod. EAN
4044774626888

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Civile e industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: Olflex Classic FD
  • Sicurezza: Affidabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic FD 810 CP con 4 conduttori di sezione 2,5 mm² ciascuno. Realizzato con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni ottimali in impianti civili e industriali, assicurando flessibilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

235 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp