Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026471/250
Cod. Produttore
0026471/250
Cod. EAN
4044775162934

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4 conduttori
  • Sezione: 2,5 mm²
  • Materiale: rame alta qualità
  • Flessibile e resistente
  • Applicazioni: cablaggio elettrico
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810 CP
  • Affidabilità e sicurezza
  • Struttura robusta
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con 4 conduttori in rame di alta qualità, ciascuno con sezione di 2,5 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una superficie conduttiva ottimale e una struttura robusta. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo flessibile e resistente, adatto a diverse esigenze di cablaggio elettrico professionale.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

235 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp