Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026171/50
Cod. Produttore
0026171/50
Cod. EAN
4044774621180

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Conduttori: flessibili
  • Uso: industriale e civile
  • Materiali: alta qualità
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: CLASSIC FD 810
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con 4 conduttori di sezione 2,5 mm² ciascuno. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta conduttori flessibili e una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo robusto e performante, adatto a impianti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810