Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026171
Cod. Produttore
0026171
Cod. EAN
4044773044508

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile e fisso
  • Materiale conduttori: Rame
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili e fisse. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua struttura a quattro conduttori da 2,5 mm offre una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. Con OLFLEX CLASSIC FD, puoi contare su un cavo sicuro e affidabile per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810