Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026171/250
Cod. Produttore
0026171/250
Cod. EAN
4044775159682

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Numero fili: 4G
  • Conduttore: rame flessibile
  • Superficie: liscia
  • Applicazioni: energia elettrica
  • Resistenza: meccanica e flessibilità
  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Affidabilità: alta qualità
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 4G2,5 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Presenta un conduttore in rame flessibile, composto da quattro fili con una sezione di 2,5 mm² ciascuno, ideale per la distribuzione di energia elettrica. La superficie del conduttore è liscia, assicurando una migliore connessione e facilità di installazione. Questo cavo è adatto per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, offrendo prestazioni stabili e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810