Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314062
Cod. Produttore
1314062
Cod. EAN
4044773809978

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC
  • Conduttori: 4G2,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: alta qualità
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiale: resistente
  • Conduzione: affidabile
  • Applicazioni: carichi elettrici
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 415 CP 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale e una conduzione affidabile. La sua struttura a 4 conduttori da 2,5 mm consente di gestire carichi elettrici in modo efficiente, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con OLFLEX CLASSIC, la tua sicurezza e affidabilità sono sempre al primo posto.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

236 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando