Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312404
Cod. Produttore
1312404
Cod. EAN
4044773083767

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 400 P
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Costruzione robusta: Alta durata
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Affidabilità: Prestazioni eccellenti
  • Versatilità: Molteplici usi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 4G2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto offre una robusta costruzione che garantisce durata e affidabilità, rendendolo ideale per diverse installazioni. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, mentre la configurazione a 4 conduttori da 2,5 mm offre una capacità di trasmissione ottimale. Scegli OLFLEX CLASSIC 400 P per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando