Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313404
Cod. Produttore
1313404
Cod. EAN
4044773126235

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 2,5 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Superficie: ottimizzata
  • Prestazioni: costanti e durature
  • Facilità posa: in diversi ambienti
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 400 CP
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 CP con 4 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni costanti e durature, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento efficiente e sicuro tra componenti elettrici. La sua struttura robusta assicura una buona resistenza meccanica e facilita la posa in opera in diversi ambienti.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

231 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando