Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136404/100
Cod. Produttore
1136404/100
Cod. EAN
4044774571645

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Uso: industriale e commerciale
  • Configurazione: cavo elettrico flessibile
  • Affidabilità: alta prestazione
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durata e affidabilità anche in condizioni difficili. La sua configurazione a quattro conduttori da 2,5 mm offre versatilità per diverse applicazioni elettriche, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per un cablaggio sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

188 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy