Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136404/300
Cod. Produttore
1136404/300
Cod. EAN
4044774571652

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4G2,5
  • Conduttori: 4 fili
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Robusta e affidabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 4 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente, grazie alla sua struttura robusta e al numero di fili ottimizzato per una maggiore flessibilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

188 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy