Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019946
Cod. Produttore
10019946
Cod. EAN
4044774391519

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Utilizzo: Industriale/commerciale
  • Temperatura esercizio: -15°C a +70°C
  • Certificazioni: CE conforme
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 4G2,5 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione ottimale in diverse applicazioni. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una costruzione robusta e una capacità di conduzione elettrica eccellente, OLFLEX CLASSIC 110 H è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

181 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 H