Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135404/100
Cod. Produttore
1135404/100
Cod. EAN
4044774568270

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 4G 2,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Trasmissione: Efficiente energia
  • Affidabilità: Elevata sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione a 4 conduttori da 2,5 mm consente una trasmissione efficiente dell'energia. Con una costruzione robusta e flessibile, è perfetto per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando affidabilità e sicurezza in ogni utilizzo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

228 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy