Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135404
Cod. Produttore
1135404
Cod. EAN
4044773096064

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G2,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e commerciali, realizzato con materiali resistenti per una lunga durata. La sua struttura a quattro conduttori da 2,5 mm lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Con un design robusto e affidabile, l'OLFLEX CLASSIC 110 CY è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e efficienza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

228 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy