Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135404/500
Cod. Produttore
1135404/500
Cod. EAN
4044774568294

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Struttura: Robusta e flessibile
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Resistenza: Condizioni impegnative
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G2,5, un prodotto della rinomata famiglia OLFLEX. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche, garantendo prestazioni affidabili e durature. Con una struttura robusta e flessibile, il OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G2,5 è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

228 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy