Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035090
Cod. Produttore
10035090
Cod. EAN
4044774392097

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Conduttori: 4G2,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Superficie conduttore: ottimizzata
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 con quattro conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità e superficie ottimizzata del conduttore, assicura una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono sicurezza e robustezza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

243 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

171 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Ch