Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035090/50
Cod. Produttore
10035090/50
Cod. EAN
4044774593210

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4G2,5 mm²
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Conduttori: 4 fili
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CH
  • Caratteristica: Affidabile e sicuro
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CH con quattro conduttori da 2,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire una superficie conduttiva ottimale, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature nel tempo. La struttura a quattro fili assicura una distribuzione efficiente della corrente, rendendolo adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

243 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

171 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Ch