Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125404
Cod. Produttore
1125404
Cod. EAN
4044773102147

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 4G 2,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durabilità: Resistente
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Applicazioni: Impianti complessi
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una configurazione a 4 conduttori da 2,5 mm, l'OLFLEX CLASSIC è perfetto per soddisfare le esigenze di impianti elettrici complessi. Scegli un prodotto che combina innovazione e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

249 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

242 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento