Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125404/100
Cod. Produttore
1125404/100
Cod. EAN
4044774565309

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Sicurezza: Affidabile e efficiente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori da 2,5 mm rende OLFLEX CLASSIC ideale per utilizzi industriali e commerciali. Con una costruzione robusta, è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

249 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

242 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento