Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119404/50
Cod. Produttore
1119404/50
Cod. EAN
4044774553429

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: uso civile e industriale
  • Materiale: alta qualità conduttori
  • Funzione: distribuzione energia
  • Serie: CLASSIC 110
  • Sicurezza: elevati standard
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 4G2,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica che garantisce ottime prestazioni di conduzione. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione dell’energia. La sezione di 2,5 mm² per ogni conduttore assicura una capacità adeguata per impianti elettrici civili e industriali, mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 110