Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119404/100
Cod. Produttore
1119404/100
Cod. EAN
4044774553436

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 4G2,5 mm²
  • Conduttore: alta qualità
  • Resistenza: corrosione migliorata
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Trasporto corrente: efficiente
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 è costituito da quattro fili di sezione 2,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una conducibilità ottimale e una lunga durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la resistenza alla corrosione e facilitare l'installazione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e robustezza, assicurando un trasporto efficiente della corrente elettrica in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 110