› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 110

Cod. Rexel RR1119404
Cod. Produttore 1119404
Cod. EAN 4044773063752

Informazioni principali

  • Serie: ÖLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Guaina esterna: PVC TM2, RAL 7001
  • Temperatura esercizio: -40°C ÷ +80°C
  • Raggio di curvatura: fisso 4x diametro
  • Resistenza olio: secondo EN 50290-2-22 TM54
  • Certificazioni: VDE, IEC 60332-1-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 4G2,5 rappresenta una soluzione affidabile e di alta qualità per applicazioni di distribuzione di energia elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una struttura rigida che garantisce stabilità e sicurezza durante l'installazione. La sua colorazione standard facilita l'identificazione e la corretta connessione nei sistemi elettrici. Con una sezione di 2,5 mm² e quattro conduttori, è ideale per impianti industriali, civili e commerciali, offrendo una capacità di carico elevata e una buona flessibilità. La qualità dei materiali e la protezione superficiale assicurano durabilità e resistenza agli agenti atmosferici e all'usura nel tempo. Questo cavo è compatibile con le normative europee e garantisce affidabilità nelle installazioni di distribuzione di energia. La sua progettazione rispetta gli standard di sicurezza e qualità, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici sicuri e performanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 110