Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119404/1000
Cod. Produttore
1119404/1000
Cod. EAN
4044774553474

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 4G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza all'usura. La sua configurazione a 4 conduttori da 2,5 mm rende OLFLEX CLASSIC ideale per una vasta gamma di installazioni. Con un design robusto e affidabile, questo prodotto rappresenta la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 110