Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119404/300
Cod. Produttore
1119404/300
Cod. EAN
4044774553450

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G 2,5 mm²
  • Uso: industriale e residenziale
  • Materiali: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: lunga
  • Design: elegante
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G2,5, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e una lunga durata. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e residenziali. La sua struttura a quattro conduttori da 2,5 mm offre flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Disponibile in un design elegante, OLFLEX CLASSIC 110 unisce funzionalità e affidabilità, soddisfacendo le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 110