Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00350173/50
Cod. Produttore
00350173/50
Cod. EAN
4044774547121

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione meccanica: Ottimale
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Installazione: Sicura e semplice
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. La sua configurazione a quattro conduttori da 2,5 mm consente un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Scegli OLFLEX per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

270 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V