Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00350173
Cod. Produttore
00350173
Cod. EAN
4044773033472

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Conduttori: 4G2,5 mm²
  • Serie: CLASSIC 100 CY
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Contro interferenze
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti
  • Affidabilità: Professionale
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre una robusta protezione contro le interferenze elettriche. Con una configurazione a quattro conduttori da 2,5 mm, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La flessibilità e l'affidabilità di OLFLEX CLASSIC lo rendono una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

270 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V