Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00350173/500
Cod. Produttore
00350173/500
Cod. EAN
4044774547152

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 450/750V, composto da 4 conduttori di sezione 2 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo ottima conduttività e affidabilità. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

270 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V