Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00160893/100
Cod. Produttore
00160893/100
Cod. EAN
4044775260579

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttori: 4 x 2,5 mm²
  • Tipo cavo: SY (schermato)
  • Applicazione: potenza e segnale
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: industriale e civile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 4 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per trasmissione di potenza e segnale, offre flessibilità e resistenza meccanica grazie alla sua struttura robusta. Adatto a impieghi industriali e civili, assicura un'eccellente conducibilità elettrica e protezione contro interferenze esterne.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

339 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 Argento