Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120802/50
Cod. Produttore
1120802/50
Cod. EAN
4044777301089

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 progettato per applicazioni a bassa tensione fino a 500V. Composto da quattro conduttori di rame flessibile con sezione di 2,5 mm² ciascuno, garantisce ottima conducibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro gli agenti esterni, rendendolo ideale per impianti industriali e civili. Adatto per il collegamento di apparecchiature elettriche e circuiti di distribuzione, offre prestazioni stabili e sicurezza nell’uso quotidiano.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V