› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Chain 896 P

Cod. Rexel RR1023238/50
Cod. Produttore 1023238/50
Cod. EAN 4044776547280

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttore: fili multipli
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: industriale e automazione
  • Conduzione: efficiente
  • Durata: affidabile nel tempo
  • Serie: OLFLEX CHAIN 896 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 896 P con 4 conduttori di sezione 2,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, composto da fili multipli per garantire flessibilità e resistenza. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente della corrente elettrica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e di automazione che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

174 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Chain 896 P