Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1023238
Cod. Produttore
1023238
Cod. EAN
4044776483441

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Numero fili: 4
  • Conduttori: rame alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: meccanica
  • Applicazioni: industriali
  • Serie: CHAIN 896 P
  • Superficie conduttore: liscia
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 896 P con 4 fili di sezione 2,5 mm², realizzato con conduttori in rame di alta qualità. Il cavo è progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali e catene portacavi. La superficie del conduttore è liscia, assicurando una migliore conducibilità e facilità di installazione. Questo cavo offre prestazioni affidabili e durature per l’alimentazione e il collegamento di apparecchiature elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

174 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Chain 896 P